Univerzális lehúzó készlet Hat különböző két és háromkaros lehúzó
Univerzális lehúzó készlet
UNIVERZÁLIS 2-3KAROS CSAPÁGYLEHÚZÓ KLT.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Bőséges eszközválaszték moduláris rendszerkonfigurációhoz
A lehúzó tökéletesen a körülményekhez alakítható akkor is, ha a három lehúzó karos biztonságos fogásra lehetőség van, és akkor is, ha a szűk hely csak két pontos érintkezést tesz lehetővé.
A hosszú, keskeny kampó kialakítás különösen alkalmassá teszi a szerszámot szűk helyeken történő alkalmazásra
Rugalmasság még a szűk helyeken is
A szállítási terjedelem kofferrel együtt: 1 db kétkaros és 1 db háromkaros kereszttartó; 9 db kampó három különböző méretben, 1 db orsó
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 130 mm |
Befogási mélység (B1) | 100 mm |
2. befogási mélység (B2) | 200 mm |
3. befogási mélység (B3) | 250 mm |
Orsó hossza | 140 mm |
Kampószélesség (D) | 27 mm |
Kampós orr hossza (E) | 6 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 3,6 mm |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 2,5 t |
Menetméret | M14 x 1,5 |
Kulcsnyílás | 17 mm |